Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Pinza regolabile DIN ISO 8976

Pinza regolabile
PINZA REGOLABILE 240MM

Cod. art. 071402 71
EAN 4011231707459

17,60 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Cerniera passante, 7 posizioni
  • Manico rosso antiscivolo

  • Acciaio al cromo-vanadio temperato

  • Denti temprati a induzione

  • Testa rettificata

  • Autoserrante su tubi e dadi

  • Nessuno scivolamento del pezzo da lavorare
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per tubi, dadi e pezzi piatti

Lunghezza in pollici (L)

10 poll.

Lunghezza (L)

250 mm

Spessore serrabile min/max

10-32 mm

Lunghezza ganasce (E)

36 mm

Larghezza ganascia di serraggio (B)

16 mm

Spessore ganasce (C)

7.5 mm

Materiale

Acciaio cromo-vanadio

ISO

8976

Materiale del manico

CR-V-ST

Superficie

Base